Perno hexagonal con vástago

Ref.: 414541045
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4014-8.8-(ZFSHL)-M10X45

Descripción

SCR-HEX-ISO4014-8.8-(ZFSHL)-M10X45
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero 8.8, revestimiento de lámina de zinc, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de lámina de zinc, con capa superior, color plata, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

    Condiciones de período de protección contra la corrosión

    de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Grosor mínimo del revestimiento

    8 µm
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca parcial
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Sí
    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    26 mm
    Más Información

    Longitud

    45 mm
    Más Información

    DIN de referencia

    931
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza hexagonal
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Diámetro del vástago

    10 mm
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS16
    Más Información

    Altura de la cabeza

    6.4 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Condiciones de temperatura máxima

    200 °C
    Más Información

    Par de apriete al 90 % del límite elástico

    49 Nm
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    800 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

    ≥ 8
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    14.8 kN
    Más Información

    Ancho de llave

    16 mm
    Más Información

    Arandela que debe usarse con nivel de dureza

    ≥ 200 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    8,8
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    29.6 kN
    Más Información

    Paso

    1.5 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73181589980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    35.000 g
    Más Información

    ISO

    4014
    Más Información

    Normas

    ISO 4014
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión/condiciones

    720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

    14,8-29,6 kN
    Más Información
    Scroll to top