Perno hexagonal con vástago y rosca fina

Ref.: 0063010100
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN960-10.9-WS17-M10X1X100

Descripción

SCR-HEX-DIN960-10.9-WS17-M10X1X100
Perno hexagonal con vástago y rosca fina
DIN 960, acero 10.9, sin recubrimiento

Gracias a la rosca fina

  • La menor elevación garantiza una mayor potencia de autobloqueo en comparación con la de un perno roscado normal
  • Mayor par
  • Excelente fiabilidad gracias al mayor diámetro del tornillo

La DIN 960 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8765. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

960
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

75.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

23.7 kN
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

47.4 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.699 g
Más Información

Normas

DIN 960
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

23,7-47,4 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1
Más Información
Scroll to top