Perno hexagonal con vástago

Ref.: 0105012210
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN931-10.9-WS19-(A2K)-M12X210

Descripción

SCR-HEX-DIN931-10.9-WS19-(A2K)-M12X210
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

La DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

49 mm
Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

118 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

30.3 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

60.6 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.900 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

30,3-60,6 kN
Más Información
Scroll to top