Perno hexagonal

Ref.: 7001038075
Ver todas las versiones
SCR-HCS-GR5-(ZN)-3/8_24X3/4

Descripción

SCR-HCS-GR5-(ZN)-3/8_24X3/4
Perno hexagonal
ASME B18.2.1, acero grado 5, cincado, pasivado azul (A2K)

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J429

La longitud de rosca se basa en el estándar ASME B18.2.1

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2A (para rosca exterior)


Compatible con ORSY

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

3/4 in
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

3/4 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Sí
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

24
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Forma de punta

Tope roscado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Accionamiento externo

WS9/16
Más Información

Altura de la cabeza

0.234 in
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

44.5 Nm
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ GR5
Más Información

Min. resulting pre-load force

14.6 kN
Más Información

Ancho de llave

9/16 pulgadas
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Max. resulting pre-load force

29.2 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.277 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

14,6-29,2 kN
Más Información
Scroll to top