Perno hexagonal con vástago

Ref.: 009501055
Ver todas las versiones
SCR-DIN931-A280-M10X55

Descripción

SCR-DIN931-A280-M10X55
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero inoxidable A2

DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

51 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 80
Más Información

Min. resulting pre-load force

13.5 kN
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Max. resulting pre-load force

27 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.650 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

13,5-27 kN
Más Información
Scroll to top