DDU /SCHONHAM-SIMPLEX-KST/GUMI-D80MM

Ref.: 071572 28
Ver todas las versiones
DDU /SCHONHAM-SIMPLEX-KST/GUMI-D80MM

Descripción

DDU /SCHONHAM-SIMPLEX-KST/GUMI-D80MM

Peso del martillo

2820 g
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

490 mm
Más Información

Material del inserto de cabeza de impacto

PlasticRubber (with holding foot)
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Longitud de la cabeza

175 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3125.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

395 mm
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157228
Scroll to top