Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Ref.: 071572 284
Ver todas las versiones
DDU /ZB-SCHLAGEINSATZ-SHAM-S-D80MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-SCHLAGEINSATZ-SHAM-S-D80MM
Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Material

PLA
Más Información

Diseño

Resistente a ácidos y productos alcalinos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071572284

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top