Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Ref.: 071572 285
Ver todas las versiones
DDU /ZB-SCHLAGEINSATZ-SHAM-HWARZ-D80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-SCHLAGEINSATZ-SHAM-HWARZ-D80
Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Material

RBR
Más Información

Diseño

Dureza Shore aproximadamente 95 A
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

429.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071572285

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top