VS SUB SIDE armario diagonal extraíble

Ref.: 0684904000
Ver todas las versiones
PULOUT-FLRCRBRD-FE-ANTHRACITE-SUB-SIDE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULOUT-FLRCRBRD-FE-ANTHRACITE-SUB-SIDE
VS SUB SIDE armario diagonal extraíble
Para módulos de 150 y 300 mm de ancho
  • Armazón extensible con extensiones de rodamiento de bolas completas con mecanismo de amortiguación y cierre automático integrado, montado en un lado
  • Se puede usar a la derecha y la izquierda
  • Para colgar cestas en ángulos de 90°, 45° y 35°
  • Las alturas de las cestas se pueden ajustar una a una
  • Puede conectarse por la parte delantera sin herramientas
  • El ajuste delantero en 3D hace el ajuste del frontal pueda hacerse fácilmente
  • Montaje sencillo: no se necesitan mediciones para el montaje en módulo, basta con la plantilla de montaje provista

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

495 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Apto para la anchura del armario

150 mm300 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Altura útil mínima de instalación

619 mm
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.400 g
Más Información
Scroll to top