Cesta de almacenamiento 35°, juego de 2

Ref.: 0684901176
Ver todas las versiones
2 CESTAS PREMEA 300MM 35§ IZQUIERDA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 CESTAS PREMEA 300MM 35§ IZQUIERDA
Cesta de almacenamiento 35°, juego de 2
Para unidad de suelo totalmente extraíble VS SUB Side y módulo extraíble de cocina diagonal VS TAL Side, anchura del cuerpo 300 mm
Para la corredera lateral de extensión total VS SUB Side y el módulo extraíble de cocina diagonal VS TAL, anchura del módulo: 300 mm
  • Se puede colocar una a una en el bastidor de la extensión
  • Colocación sencilla de las pinzas

2 cestas

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

458 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Posición de la puerta

Izquierda
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.190 kg
Más Información

Altura

84 mm
Más Información
Scroll to top