Cesta de almacenamiento 90°, juego de 2

Ref.: 0684901163
Ver todas las versiones
2 CESTAS PREMEA 150MM RECTA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 CESTAS PREMEA 150MM RECTA
Cesta de almacenamiento 90°, juego de 2
Para corredera de extracción total VS SUB Side, ancho de cuerpo 150 mm
Para la corredera lateral de extensión total VS SUB Side, anchura del módulo: 150 mm
  • Se puede colocar una a una en el bastidor de la extensión
  • Se puede usar a la derecha y la izquierda
  • Colocación sencilla de las pinzas

2 cestas

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

470 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

150 mm
Más Información

Posición de la puerta

Izquierda y derecha
Más Información

Anchura

89 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.529 g
Más Información

Altura

84 mm
Más Información
Scroll to top