Cesta de almacenamiento 90°, juego de 2

Ref.: 0684901170
Ver todas las versiones
HNGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-ST-CR-90D300
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-ST-CR-90D300
Cesta de almacenamiento 90°, juego de 2
Para unidad de suelo totalmente extraíble VS SUB Side y módulo extraíble de cocina diagonal VS TAL Side, anchura del cuerpo 300 mm
Para la corredera lateral de extensión total VS SUB Side y el módulo extraíble de cocina diagonal VS TAL, anchura del módulo: 300 mm
  • Se puede colocar una a una en el bastidor de la extensión
  • Se puede usar a la derecha y la izquierda
  • Colocación sencilla de las pinzas

2 cestas

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

470 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Posición de la puerta

Izquierda y derecha
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.340 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información
Scroll to top