Cesta de almacenamiento 45°, juego de 2

Ref.: 0684901165
Ver todas las versiones
2 CESTAS PREMEA 150MM 45§ DERECHA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 CESTAS PREMEA 150MM 45§ DERECHA
Cesta de almacenamiento 45°, juego de 2
Para corredera de extracción total VS SUB Side, ancho de cuerpo 150 mm
Para la corredera lateral de extensión total VS SUB Side, anchura del módulo: 150 mm
  • Se puede colocar una a una en el bastidor de la extensión
  • Colocación sencilla de las pinzas

Incluye: 2 cestas

Número de cestas

2
Más Información

Profundidad

460 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Solapamiento

Derecha
Más Información

Apto para la anchura del armario

150 mm
Más Información

Anchura

89 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.410 kg
Más Información

Altura

84 mm
Más Información
Scroll to top