Instalación pasante

Ref.: 071313002
Ver todas las versiones
PROLONGADOR WURTH VASO PASANTE 76 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR WURTH VASO PASANTE 76 MM
Instalación pasante
Extensión
Extensión con orificio pasante, ideal para pernos largos y varillas roscadas.
  • Extensión con impronta hexagonal con anillo de retención de 19 mm.
  • Orificio pasante para trabajar con pernos largos y varillas roscadas.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313002

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top