Llave de vaso pasante hexagonal

Ref.: 071313313
Ver todas las versiones
VASO WURTH PASANTE-13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WURTH PASANTE-13MM
Llave de vaso pasante hexagonal
para carracas reversibles
Llave de vaso con orificio pasante
  • Vaso con accionamiento hexagonal con anillo de retención de 19 mm
  • Orificio pasante para trabajar con pernos largos y varillas roscadas

  • Ideal para trabajar con pernos largos y varillas roscadas gracias al orificio pasante

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior
Más Información

Longitud

31 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

11.5 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19.1 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313313

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top