Carraca pasante reversible

Ref.: 071313301
Ver todas las versiones
CARRACA WURTH VASO PASANTE-196MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA WURTH VASO PASANTE-196MM
Carraca pasante reversible
Carraca reversible para vasos, adaptadores y extensiones con orificio pasante
  • Carraca reversible con anillo de retención y orificio pasante para vasos
  • Para vasos, extensiones y adaptadores con accionamiento hexagonal de 19 mm
  • Uso con una sola mano con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas
  • Cabezal redondo y compacto: 80 dientes, arco de giro de 5°
  • Diseño compacto y recto

Ideal para su uso en talleres de vehículos, ingeniería mecánica, trabajos de montaje, mantenimiento y construcción.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud del mango

86 mm
Más Información

Longitud

196 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Número de dientes

80 Uds
Más Información

Altura del eje

13 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

36.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

25.2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071313301

Ficha Técnica

32408794.pdf
Scroll to top