Pistola

Ref.: 0891700763
PISTOLA SATA 100 BF RP 1,6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA SATA 100 BF RP 1,6
Pistola
SATA 100 BF RP

Para la aplicación de aparejos, imprimaciones y fondos de poliéster
  • Para trabajos rápidos gracias a su ancho abanico.
  • Cumple la normativa VOC ya que alcanza un índice de transferencia de material superior al 65%.
  • Sistema ergonómico adaptable a la mano.
  • La boquilla de aire de Inox A4 la hacen apta para productos base agua.
  • Depósito de PVC de 600 ml graduado, con sistema antigoteo y tapón de seguridad.
  • Tres reguladores: de producto, presión de aire y de abanico.
  • Pulverización fina, lo que acorta los posteriores trabajos de lijado.
  • Excelente regulación para trabajos tanto en pequeñas como en grandes superficies.
  • Adaptable al sistema RPS (Rapid Preparation System).
  • Se entregan con cuatro indicadores de color CCS para identificar las diferentes pistolas del taller.
  • Acabado pulido que facilita las operaciones de limpieza.
  • Diferentes boquillas de aplicación según producto.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891700763

Ficha Técnica

32409113.pdf
Scroll to top