Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000

Ref.: 0699100514
Ver todas las versiones
RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-INT-1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-INT-1/4
Boquilla de empalme con rosca hembra, serie 2000

Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar.

Ofrece una utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.

Conexiones estancas

Bajo consumo de energía y alta eficiencia

Boquillas de acero endurecido

Para lograr la máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada.

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.

Material: Acero

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN 8 silver
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 1/4 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

2.1 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas IT
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699100514

Ficha Técnica

32410897.pdf
Scroll to top