Perno de ajuste de cabeza cilíndrica hexagonal con pasador roscado corto

Ref.: 0050612050
Ver todas las versiones
PERNO-DIN610-8.8-WS18-(A2K)-M12-K6X50

Descripción

PERNO-DIN610-8.8-WS18-(A2K)-M12-K6X50
Perno de ajuste de cabeza cilíndrica hexagonal con pasador roscado corto
DIN 610, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K).

Para absorber fuerzas laterales

con la conexión de tornillo o sujetar capas de piezas de trabajo entre sí.

Vástago con resalto rectificado con campo de tolerancia k6

El vástago con resalto con campo de tolerancia k6 se combina generalmente con la tolerancia de diámetro interior H7.

Aumenta la productividad de la instalación

ya que no es necesario utilizar pasadores de fijación con tornillos convencionales.

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

31.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15.5 mm
Más Información

Clase de tolerancia

k6
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Con eje de ajuste
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

85 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

21.6 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

43.1 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

610
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.800 g
Más Información

Diámetro del vástago

13 mm
Más Información

Normas

DIN 610
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

21,6-43,1 kN
Más Información
Scroll to top