Panel perforado

Ref.: 0962646014
PANEL-PERFORADO-CARRO-PRO-8.4

Descripción

PANEL-PERFORADO-CARRO-PRO-8.4
Panel perforado
Para soportes de instalación
Para guardar herramientas en poco espacio en carros de taller Basic y Pro

Profundidad

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Pro 8.4
Más Información

Anchura

590 mm
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

680 mm
Más Información
Scroll to top