Cajón de acero OrgaAer

Ref.: 0684603138
Ver todas las versiones
ORGAS-WIDE-SFTCL-BLACK-W1000-L300

Descripción

ORGAS-WIDE-SFTCL-BLACK-W1000-L300
Cajón de acero OrgaAer
Anchura de la unidad: 1000 mm

Con extensión completa Nova Pro para funcionamiento flotante

Cajón ancho premontado con base de 8 mm, revestimiento de plástico en negro o gris

Montaje sencillo


Contenido: 1 cajón ancho con base (aglomerado de 8 mm con revestimiento de plástico), incluye 2 cajas fuertes, 1 par de extensiones y 1 guía de montaje


Plazo de entrega: 5 días laborables

Se puede utilizar para el formato DIN

2 x DIN A4 (transversal), 3 x DIN A5 (transversal)
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

PWD/PLA
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

320 mm
Más Información

Color

Negro intenso, similar a RAL 9005
Más Información

Profundidad eficaz

265 mm
Más Información

Superficie del cajón

Cincado
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Anchura eficaz

879 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

320 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6260.000 g
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

962 mm
Más Información
Scroll to top