Cubierta de panel frontal OrgaAer, sección central

Ref.: 0684603830
Ver todas las versiones
FRM-OFFIC-FRONTCOVER-CENT-BLACK

Descripción

FRM-OFFIC-FRONTCOVER-CENT-BLACK
Cubierta de panel frontal OrgaAer, sección central
Cubierta para bastidor colgante y cajón ancho detrás de las puertas

Plazo de entrega: 5 días laborables

Profundidad

2 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Apto para la anchura del armario

1200 mm
Más Información

Anchura

980 mm
Más Información

Color

Negro intenso, similar a RAL 9005
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Altura

83 mm
Más Información

Aptitud para la anchura útil del módulo

1162 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

980 x 83 x 2 mm
Más Información
Scroll to top