Plazo de entrega: 5 días laborables
Profundidad |
2 mm |
Material |
PLA |
Apto para la anchura del armario |
1200 mm |
Anchura |
980 mm |
Color |
Aluminio blanco, similar a RAL 9006 |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
164.000 g |
Altura |
83 mm |
Aptitud para la anchura útil del módulo |
1162 mm |
Anchura x altura x profundidad |
980 x 83 x 2 mm |
Catálogo General |
0684603829 |