Placa distanciadora Nexis

Ref.: 0684603818
Ver todas las versiones
FE-OFFIC-SPCEPLT-4,5MM

Descripción

FE-OFFIC-SPCEPLT-4,5MM
Placa distanciadora Nexis

Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Altura

4.5 mm
Más Información
Scroll to top