Plazo de entrega: 5 días laborables
Material |
PLA |
Superficie |
PL |
Color |
Aluminio blanco, similar a RAL 9006 |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
48.000 g |
Altura |
9 mm |
Catálogo General |
0684603819 |