Unidad de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos COOLIUS® Y50A

Ref.: W050115020
Ver todas las versiones
MAQ Y50A GAS R1234YF ANALIZ WOW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQ Y50A GAS R1234YF ANALIZ WOW
Unidad de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos COOLIUS® Y50A
Dispositivo de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado potente y robusto con analizador de refrigerante integrado para el mantenimiento del aire acondicionado en sistemas R1234yf

Análisis de refrigerante inteligente

  • El analizador de refrigerante incorporado está totalmente integrado en el proceso de servicio de aire acondicionado.
  • Un sistema inteligente de triple filtrado garantiza que ningún aceite llegue, junto con el refrigerante, a las líneas del analizador y contamine el dispositivo. Esta innovación supone una gran mejora respecto a la mejor tecnología disponible y reduce notablemente los trabajos de mantenimiento.
  • Se requiere un máximo de 1,5 g de refrigerante para el análisis.

Pruebas de conformidad con la legislación

Prueba de nitrógeno/formigas integrada en el software del dispositivo

Documentación profesional

Leer y exportar datos a Excel a través de la interfaz USB

Máquina limpia

Limpieza automática del circuito de la unidad de servicio de aire acondicionado

Sin accesos no autorizados

Se puede configurar un acceso personalizado para el dispositivo

Incluye:

  • Mangueras de servicio con acoplamientos rápidos estándar
  • Base de datos del nivel de llenado del vehículo
  • Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
  • Libro de mantenimiento
  • Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)

Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, furgonetas, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.

Volumen de refrigerante

20 kg
Más Información

Profundidad

667 mm
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Precisión de llenado del refrigerante

+/- 15 g
Más Información

Capacidad de aspiración

500 g/min
Más Información

Número de secadores de filtro

1 Uds
Más Información

Mostrar

LCD de 4 líneas
Más Información

Anchura

680 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Clasificación de pureza (refrigerante)

95 %
Más Información

Salida de la bomba de vacío

128 l/min
Más Información

Peso del dispositivo

90 kg
Más Información

Tipo de refrigerante

R-1234yf
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.600 kg
Más Información

Longitud de la manguera

3 m
Más Información

Altura

1175 mm
Más Información

Medios de detección de fugas de aceite/UV, precisión de llen

+/- 2g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W050115020

Ficha Técnica

316292435.pdf

Ficha Técnica

32411120.pdf
Scroll to top