Tecnología de detección de fugas

Ref.: 0764000800
Ver todas las versiones
AY-REGULATOR-AC-NITROGEN-(0-38B

Descripción

AY-REGULATOR-AC-NITROGEN-(0-38B
Tecnología de detección de fugas
Reductor de presión de nitrógeno
Una manera muy sencilla de medir la presión y localizar fugas en sistemas de aire acondicionado de vehículos
  • Para muestreo seguro y comprobado de bombonas de acero de N2 (de 10 kg con conexión DIN)
  • Rango de ajuste: 0-38 bares
  • Junto con un accesorio de prueba de presión y un paquete de mangueras I o II, se puede realizar una prueba de presión/fugas en sistemas de aire acondicionado de automoción cerrados como parte del mantenimiento del aire acondicionado
  • En combinación con el set de mangueras, n.º art. 0764000561, se pueden limpiar los componentes individuales de un sistema de aire acondicionado de automoción (cuando está abierto)

Utilizar únicamente en sistemas de aire acondicionado vaciados.

Presión máxima de funcionamiento

35 bar
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 SAEET G BSP 5/8 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

84811099900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1458.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0-35 bar
Más Información
Scroll to top