Multicortadora inalámbrica MS 12-A

Ref.: 5700140000
Ver todas las versiones
MULTICORTADORA-BAT(MS 12-A) CRTN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTICORTADORA-BAT(MS 12-A) CRTN
Multicortadora inalámbrica MS 12-A
Tamaño pequeño, compacto y ergonómico
  • Indispensable durante el montaje interior para el aserrado, lijado, raspado y rascado de diversos materiales
  • Muy fácil de usar y ergonómico gracias al pequeño diámetro de la empuñadura
  • Diseño ligero para un manejo fácil y una excelente comodidad para el usuario
  • Diseño ergonómico y superficie antideslizante para un manejo cómodo
  • Velocidad infinitamente variable que proporciona la velocidad adecuada para cada aplicación

Incluye: Llave hexagonal para cambio de herramientas.

Peso de la máquina

0.8 kg
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo

5.000 1/min
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Longitud de recorrido

0 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Recorrido de oscilación

2.8 grados
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Starlock
Más Información

Ritmo orbital a ralentí máximo

20.000 1/min
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.5 kg
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 kg
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo

5,000-20,000 1/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700140000

Ficha Técnica

32409827.pdf

Manual instrucciones

Y1202310240200005036630971a54abe
Scroll to top