Hoja de sierra segmentada Starlock con borde dentado

Ref.: 0696121310
Ver todas las versiones
CUCHI-MULTIC-STARLOCK-BAU-D100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHI-MULTIC-STARLOCK-BAU-D100
Hoja de sierra segmentada Starlock con borde dentado
Ideal para cortar materiales aislantes y paneles de suelo aislantes.

Idónea para cortes a ras

La hoja segmentada se puede colocar a ras de las superficies, lo que permite un corte preciso a la longitud del aislante.

Trabajo de precisión en esquinas

La forma especial de la hoja permite un corte preciso en esquinas.

Vida útil excepcionalmente prolongada

La hoja segmentada se puede girar para optimizar su desgaste.

Montaje 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de montaje convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Corte preciso y limpio de materiales aislantes, placas de aislamiento (paneles de suelo Flumroc), cartón, moqueta, caucho y cuero.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Bosch GOP 10,8 VFein Multimaster (250 W)StarlockStarlock PlusStarlock maxWürth EMS 10-AWürth EMS 12-AWürth EMS 14-AWürth EMS 18-A EC SLWürth EMS 350-SL COMPACTWürth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

AfiladoCorrugado
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Material a procesar

AlfombrasMateriales aislantesPVCPlacas de yesoStyrofoam
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0696121310

Ficha Técnica

32405485.pdf
Scroll to top