CUCHI-MULTIC-STARLOCK-BAU-D85 Hoja de sierra segmentada de metal duro Starlock La especialista en azulejos para uniones de mortero extrafinas hasta un ancho de junta de 1,7 mm.
Vida útil excepcionalmente prolongada
El metal duro garantiza una vida útil prolongada.
La hoja segmentada se puede girar para optimizar su desgaste.
Trabajo de precisión en esquinas
La hoja segmentada permite un corte preciso en las esquinas.
Montaje 3D (Starlock)
Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de montaje convencionales
Arranque de material optimizado
Resultados precisos
Altas velocidades de corte
Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes
Para cortar mortero de azulejos, placas de yeso, planchas aglomeradas de yeso y conductos de cables de plástico
Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.
https://www.wurth.es/cuchi-multic-starlock-bau-d850696121325CUCHI-MULTIC-STARLOCK-BAU-D85CUCHI-MULTIC-STARLOCK-BAU-D85<br>Hoja de sierra segmentada de metal duro Starlock<br>La especialista en azulejos para uniones de mortero extrafinas hasta un ancho de junta de 1,7 mm.<br><p class="level1">Vida útil excepcionalmente prolongada</p><ul><li>El metal duro garantiza una vida útil prolongada.</li><li>La hoja segmentada se puede girar para optimizar su desgaste.</li></ul><P></P><p class="level1">Trabajo de precisión en esquinas</p><P>La hoja segmentada permite un corte preciso en las esquinas.</P><P></P><p class="level1">Montaje 3D (Starlock)</p><ul><li>Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste</li><li>Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de montaje convencionales</li><li>Arranque de material optimizado</li><li>Resultados precisos</li><li>Altas velocidades de corte</li><li>Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes</li></ul><br><P>Para cortar mortero de azulejos, placas de yeso, planchas aglomeradas de yeso y conductos de cables de plástico</P><br><P>Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15597447.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15597447.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Accesorios de multicortadora/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Accesorios de multicortadora/Hoja de sierra para multicortadora1708113130000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!