Hoja de sierra segmentada Starlock

Ref.: 0696121412
Ver todas las versiones
CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU D87MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU D87MM
Hoja de sierra segmentada Starlock
Idónea para cortes de inmersión, para trabajar en esquinas y para montar marcos de puerta

Idónea para cortes a ras

Es posible colocar la hoja segmentada a ras de suelo. De este modo, permite acortar marcos de puertas a la longitud que se desee.

Vida útil excepcionalmente prolongada

La hoja de sierra se puede girar para optimizar su desgaste.

Trabajo de precisión en esquinas

La forma especial de la hoja permite un corte preciso en esquinas.

Soporte en 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de montaje convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Para juntas en suelos laminados y de parqué, para montaje de rejillas de ventilación y marcos de puerta, para corte basto de madera y materiales a base de madera, fibra de vidrio, plásticos reforzados y aluminio


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Bosch GOP 10,8 VFein Multimaster (250 W)StarlockStarlock PlusStarlock maxWürth EMS 10-AWürth EMS 12-AWürth EMS 14-AWürth EMS 18-A EC SLWürth EMS 350-SL COMPACTWürth EMS 450-SL POWER
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Segmento
Más Información

Diámetro

85 mm
Más Información

Material a procesar

AglomeradoAluminioFibra de vidrioGRPMadera blandaMadera duraTablón recubierto de plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0696121412

Ficha Técnica

32405481.pdf
Scroll to top