Escofina de carburo Starlock

Ref.: 0696121520
Ver todas las versiones
LIJA-MULTIC-STARLOCK-BAU-G20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA-MULTIC-STARLOCK-BAU-G20
Escofina de carburo Starlock
Forma triangular
Para desbaste superficial de superficies extralargas con un elevado volumen de arranque de residuos de hormigón, mortero de azulejos, residuos de adhesivo, pinturas, fibra de vidrio, epoxis, fibra de carbono y madera.

Trabajo sencillo en esquinas

La forma triangular permite lijar esquinas de difícil acceso de manera rápida y sencilla.

Vida útil excepcionalmente prolongada

El carburo de dispersión libre rara vez sufre obstrucciones.

Volumen de arranque de viruta muy elevado

El soporte, de excepcional rigidez, permite desbastar de manera rápida y muy sencilla.

Funcionamiento prácticamente sin polvo

Los orificios extragrandes permiten una extracción óptima del polvo.

Soporte 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza particularmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de soporte convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de soporte existentes

Tenga en cuenta las oscilaciones: 2/3 de la velocidad de oscilación máxima. Junto con el adaptador Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Bosch GOP 10,8 VFein Multimaster (250 W)StarlockStarlock PlusStarlock maxWürth EMS 10-AWürth EMS 12-AWürth EMS 14-AWürth EMS 18-A EC SLWürth EMS 350-SL COMPACTWürth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Dimensión de escofina

90 x 90 x 90 mm
Más Información

Tamaño del grano

20
Más Información

Material a procesar

CFKCaracterísticas adhesivasColorFibra de vidrioHormigón celularMadera blandaMadera duraMorteroPlacas de yesoRegla
Más Información

Código del sistema armonizado

820770900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0696121520

Ficha Técnica

32405483.pdf
Scroll to top