Cierre de falleba MS 5000

Ref.: 0683532411
Ver todas las versiones
MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D25MM
Cierre de falleba MS 5000
Opción de combinación de botón de cierre y bombín intercambiable

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diseño

Izquierda/derecha
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

25 mm
Más Información

Barra giratoria de cerradura posible de 6 y 8 mm

Más Información

Sistema de bloqueo de llave Berlin

Posible
Más Información

Dimensión del orificio posible de 18 a 21 mm

Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

25 mm
Más Información

Sistema de combinación

Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

Diámetro del cilindro

18 mm
Más Información
Scroll to top