Perno de bloqueo en placa MS 5000

Ref.: 0683530416
Ver todas las versiones
CERRADURA MS5000 CON PLACA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CERRADURA MS5000 CON PLACA
Perno de bloqueo en placa MS 5000
  • La placa con orificio ranurado permite realizar ajustes precisos
  • Posibilidad de modificar la posición mediante giro, utilizando un disco excéntrico

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.449 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información
Scroll to top