MS 5000

Ref.: 0683532151
Ver todas las versiones
MS5000-CYLCORE-ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-CYLCORE-ML
MS 5000
Bombín de cerradura intercambiable
Apto para todas las cerraduras MS 5000
  • Bombín de cerradura con 6 mecanismos de bloqueo
  • Sistema de llave reversible para facilitar la inserción en el bombín

Alcance de suministro: 1 bombín con 1 llave incrustada y 1 llave normal

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

20001-20400
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683532151

Ficha Técnica

32407459.pdf
Scroll to top