Rodamiento intermedio

Ref.: 0683530425
Ver todas las versiones
ACC.COJINETE INTERMEDIO D8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC.COJINETE INTERMEDIO D8MM
Rodamiento intermedio
Para barra giratoria de cerradura

Para barras giratorias de cerradura de más de 1200 mm de longitud, debe introducir un cojinete intermedio entre los elementos.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información
Scroll to top