Llave de extracción MS 5000

Ref.: 0683532198
Ver todas las versiones
LLAVE MS5000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE MS5000
Llave de extracción MS 5000
Para núcleo de bombín
  • Para una sustitución sencilla de los cilindros después de la instalación
  • Llave de desmontaje sin función de bloqueo

Para desmontar un cilindro con núcleo intercambiable:


Abra la cerradura con la llave adecuada y retire la llave. Inserte la llave de desmontaje y extráigala de la carcasa del cilindro con el cilindro con núcleo intercambiable.


Para todos los bombines de cerradura intercambiable MS 5000


Por razones de seguridad, solo puede sustituir el cilindro cuando este esté abierto

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Código del sistema armonizado

83017000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683532198

Ficha Técnica

32407464.pdf
Scroll to top