El n.º de art. 0683532436 está disponible en una práctica caja de cartón de panal de abeja (VE 20) para facilitar el procesamiento.
Contenido: 1 cerradura de falleba, 1 roseta estándar MS 5000
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
A presión |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
19 mm |
Diseño |
Izquierda/derecha |
Barra giratoria de cerradura posible de 6 y 8 mm |
Sí |
Sistema de bloqueo de llave Berlin |
Posible |
Dimensión del orificio posible de 18 a 21 mm |
Sí |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
25 mm |
Sistema de combinación |
Sí |
Código del sistema armonizado |
83013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
118.449 g |
Diámetro del cilindro |
18 mm |
Catálogo General |
0683532436 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683532436 |