Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud |
2000 mm |
Diámetro |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
83013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
399.750 g |
Catálogo General |
0683530428 |
Ficha Técnica |
32407446.pdf |
Ficha Técnica |
32407449.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683530428 |