Barra giratoria de cerradura

Ref.: 068353680
Ver todas las versiones

DDU-BARRA CERRADURA D8XL2500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-BARRA CERRADURA D8XL2500MM
Barra giratoria de cerradura
Para cerraduras para muebles

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

Catálogo General

068353680

Ficha Técnica

32407446.pdf

Ficha Técnica

32407449.pdf
Scroll to top