Cierre de falleba MS 5000

Ref.: 0683532416
Ver todas las versiones
MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D38MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D38MM
Cierre de falleba MS 5000
Tamaño del pasador 38 mm
  • Falleba para barras de giro continua, 8 mm
  • Posibilidad de montaje posterior de una opción de bloqueo forzado
  • Opción de combinación de botón de cierre y bombín intercambiable

Los bombines de cerradura intercambiables con opción de cierre por bloqueo no pueden retirarse posteriormente.

Distancia entre orificios

46 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Una vuelta de 10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

19 mm
Más Información

Altura de la barra

27 mm
Más Información

Sistema de bloqueo de llave Berlin

Posible
Más Información

Grosor de la barra

5 mm
Más Información

Dimensión del orificio posible de 18 a 21 mm

Sí
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

38 mm
Más Información

Posibilidad de barra giratoria de 8 mm

Sí
Más Información

Sistema de combinación

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.000 g
Más Información

Diámetro del cilindro

18 mm
Más Información
Scroll to top