Set de bastidores de montaje 4

Ref.: 0957510125
Ver todas las versiones
MOD-BANCO-TRABAJO-2000X1270MM-RAL7035

Descripción

MOD-BANCO-TRABAJO-2000X1270MM-RAL7035
Set de bastidores de montaje 4
Para bancos de trabajo
Marco de montaje con panel perforado, dos estantes de bandeja y brazo con lámpara de trabajo LED para el diseño personalizado de bancos de trabajo para un espacio de trabajo ergonómico.

Panel perforado de 450 mm de altura para soportes, ganchos y rieles de montaje para sujetar herramientas y piezas pequeñas. Bandejas de 250 y 330 mm de profundidad para cajas de almacenamiento de sistema de tamaño 1 y 2.

Opciones de diseño individual

Adecuado para todos los lugares de trabajo, incluida la expansión posterior de los lugares de trabajo existentes

Puede convertirse y montarse en cualquier momento

Se pueden instalar piezas adicionales o reemplazar las existentes cuando cambien las condiciones de trabajo

Construcción muy estable

Perfiles ranurados: reforzados y soldados, con dimensiones de la rejilla de 50 mm

La solución perfecta para cualquier aplicación

Amplia gama de accesorios con soportes, ganchos, rieles de montaje y cajas

Iluminación óptima de la superficie de trabajo y trabajo sin deslumbramiento

Marco superior con brazo y luz LED para la estación de trabajo


Para expandir un banco de trabajo a un espacio de trabajo ergonómico con almacenamiento eficiente de materiales y herramientas e iluminación óptima de la superficie de trabajo.

Profundidad

650 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

2000 mm
Más Información

Color

Light grey RAL 7035, estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.500 kg
Más Información

Altura

1270 mm
Más Información
Scroll to top