Riel para suspensión de sistemas

Ref.: 5581039001
Ver todas las versiones
BARRA SOPORTE CUBETAS 495MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA SOPORTE CUBETAS 495MM
Riel para suspensión de sistemas
Para montar cajas para sistemas

Soporta cargas de hasta 25 kg, en función de los elementos de unión que se utilicen

Permite colocar varias cajas para sistemas.

Se ajusta a la posición de montaje correspondiente

  • Las cajas para sistemas pueden colocarse en dos ángulos: recto y de 45°
  • Las cajas para sistemas pueden deslizarse horizontalmente sobre rieles

Fijación flexible del riel de suspensión

  • En un sistema de placas perforadas (si se utiliza el kit de montaje con n.º art. 0960050190)
  • En carros de taller
  • En encimeras
  • En paredes de mampostería u otro tipo

Profundidad

20 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

495 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

495 x 20 x 35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581039001

Ficha Técnica

32411723.pdf
Scroll to top