Caja de almacenamiento para sistemas W-SLB

Ref.: 5581211000
Ver todas las versiones
SYSSTRGBOX-SZ2-UNMNTD-GREY

Descripción

SYSSTRGBOX-SZ2-UNMNTD-GREY
Caja de almacenamiento para sistemas W-SLB
Caja de almacenamiento muy resistente. Ideal para tareas de transporte y almacenamiento.
  • Las cajas se pueden apilar sin riesgo de deslizamiento
  • Se pueden apilar cajas de almacenamiento de diferentes tamaños
  • Construcción reforzada para una gran capacidad de carga
  • Las asas de la parte inferior de la caja facilitan su transporte
  • Paredes interiores lisas que facilitan la extracción de las herramientas
  • Hueco para banda de flejado y sello de seguridad
  • Amplia gama de accesorios

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

114 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Altura interior

114 mm
Más Información

Longitud

316 mm
Más Información

Anchura

234 mm
Más Información

Color

Gris tráfico B RAL 7043
Más Información

Longitud interior

272 mm
Más Información

Longitud exterior de la base

312 mm
Más Información

Ancho interior

200 mm
Más Información

Longitud (base interna)

275 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Longitud interna x anchura interna x altura interna

272 x 200 x 114 mm
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

316 x 312 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

316 x 234 x 141 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top