Caja de almacenamiento del sistema W-SLB con función de acoplamiento

Ref.: 5581210100
Ver todas las versiones
CAJA-SYSSTRGBOX-STCK-SZ1-GREY

Descripción

CAJA-SYSSTRGBOX-STCK-SZ1-GREY
Caja de almacenamiento del sistema W-SLB con función de acoplamiento
Caja de almacenamiento muy resistente. Ideal para tareas de transporte y almacenamiento.
  • Cajas apilables sin riesgo de deslizamiento y bloqueo
  • Se pueden apilar cajas de almacenamiento de diferentes tamaños
  • Construcción reforzada para una gran capacidad de carga
  • Las asas de la parte inferior de la caja facilitan su transporte
  • Paredes interiores lisas que facilitan la extracción de las herramientas
  • Hueco para banda de flejado y sello de seguridad
  • Incluye una robusta ventana de visualización con función de inclinación y nervio de bloqueo
  • Amplia gama de accesorios

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

118 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Altura interior

114 mm
Más Información

Longitud

234 mm
Más Información

Anchura

158 mm
Más Información

Color

Gris tráfico B RAL 7043
Más Información

Longitud interior

189 mm
Más Información

Longitud exterior de la base

195 mm
Más Información

Ancho interior

126 mm
Más Información

Longitud (base interna)

195 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

411.000 g
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Longitud interna x anchura interna x altura interna

189 x 126 x 114 mm
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

234 x 195 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

234 x 158 x 141 mm
Más Información
Scroll to top