Soporte bandeja

Ref.: 0960050170
SOPORTE BANDEJA 450X170 PLANCHA PERFO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE BANDEJA 450X170 PLANCHA PERFO
Soporte bandeja
Para los orificios de los paneles de herramientas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Almacenamiento ideal para piezas pequeñas, botes de aerosoles y accesorios
  • Profundidad del compartimento: 170 mm
  • Con 2 pinzas de sujeción

Profundidad

170 mm
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Altura (parte delantera)

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1176.000 g
Más Información

Altura

115 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

450 x 115 x 170 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0960050170

Ficha Técnica

651061137.pdf
Scroll to top