Unidad de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos COOLIUS® Y10

Ref.: W050111000
Ver todas las versiones
MAQ COOLIUS Y10 GAS R1234YF WOW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQ COOLIUS Y10 GAS R1234YF WOW
Unidad de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos COOLIUS® Y10
Mantenimiento totalmente automático de sistemas de aire acondicionado en los que se emplee R1234yf

Eficiente en uso móvil

  • Innovador diseño de básculas con bloqueo para transporte
  • Máximo grado de reducción de impacto
  • Se puede utilizar con un transformador de voltaje

Documentación profesional

  • Datos exportados a Excel a través de la interfaz USB
  • Documentación de servicios individuales
  • Evaluación del consumo de refrigerante total

Cambio rápido del tipo de aceite, p. ej. aceite PAG a POE

Aclarado inteligente del sistema de tubos y de las mangueras de servicio

Intervalos de mantenimiento prolongados

Uso de componentes con diseño especial de alta calidad

Sin accesos no autorizados

Acceso personalizado con una contraseña de 4 dígitos

Contenido

  • Mangueras de servicio con racores rápidos estándar
  • Base de datos del nivel de llenado del vehículo
  • Pegatinas para diferentes aceites y aditivos UV
  • Libro de mantenimiento
  • Instrucciones de funcionamiento en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
  • Instrucciones del dispositivo

Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, furgonetas, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.

Volumen de refrigerante

11 kg
Más Información

Profundidad

545 mm
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Precisión de llenado del refrigerante

+/- 15 g
Más Información

Capacidad de aspiración

300 g/min
Más Información

Número de secadores de filtro

1 Uds
Más Información

Mostrar

LCD de 4 líneas
Más Información

Anchura

572 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Clasificación de pureza (refrigerante)

95 %
Más Información

Salida de la bomba de vacío

100 l/min
Más Información

Peso del dispositivo

65 kg
Más Información

Tipo de refrigerante

R-1234yf
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.400 kg
Más Información

Longitud de la manguera

3.0 m
Más Información

Altura

1045 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W050111000

Ficha Técnica

32411111.pdf

Ficha Técnica

32411112.pdf
Scroll to top