Cubierta de la unidad de servicio del aire acondicionado

Ref.: W067100002
Ver todas las versiones
FUNDA MAQ. COOLIUS SERIE 10

Descripción

FUNDA MAQ. COOLIUS SERIE 10
Cubierta de la unidad de servicio del aire acondicionado
Serie COOLIUS 10
Protege la unidad de servicio del aire acondicionado del polvo y la suciedad

Cubierta de tejido de vellón en 2 versiones

  • Manejo sencillo
  • Ligera
  • Lavable

Material

Vellón
Más Información

Soplador para unidad de mantenimiento de aire acondicionado

COOLIUS A10COOLIUS Y10
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Diseño

Con el logotipo de COOLIUS
Más Información

Anchura

60 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

110 cm
Más Información
Scroll to top