Maletín de sistema 8.4.2 transparente, vacío

Ref.: 5581111000
Ver todas las versiones
MALETIN 8.4.2 CON 4 CUBETAS 2.4.2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.2 CON 4 CUBETAS 2.4.2
Maletín de sistema 8.4.2 transparente, vacío
Equipado con cajas para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de cajas

4 Uds
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4215.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 140 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581111000

Ficha Técnica

32411510.pdf

Ficha Técnica

32411713.pdf
Scroll to top