Profundidad |
380 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
500 mm |
Número de compartimentos |
16 Uds |
Dimensiones del sistema |
8.4.1 |
Peso del producto (por artículo) |
2711.500 g |
Altura |
85 mm |
Anchura x profundidad x altura |
500 x 380 x 85 mm |
Catálogo General |
5581110103 |
Ficha Técnica |
32411716.pdf |